GN731.2-SC-2-28-1-SG Verriegelung mit Griffschale
Verriegelung mit Griffschale
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 731.2-SC-2-28-1-SG
Rubix:1866556
Hersteller:731.2-SC-2-28-1-SG
EAN:4045525109407



Produktdetails : GN731.2-SC-2-28-1-SG Verriegelung mit Griffschale
Verschlüsse mit Aufnahmewanne GN 731.2 werden in Anwendungen eingesetzt, die zusätzlich zum Verschlussmechanismus eine geformte Ausnehmung erfordern, z. B. wenn Bedienteile aus Platzgründen nicht hervorstehen dürfen. Eine auf 90° begrenzte Drehbewegung, z. B. des Dreiecks bei Type DK, bringt den Schließbolzen hinter den Rahmen, um die Tür zu schließen. Schließbolzen in verschiedenen Längen, von denen einige verpresst sind, können klappbar montiert werden und eröffnen so ein breites Anwendungsspektrum. Die Angaben zur Tragfähigkeit F1 und F2 wurden bei einer Wandstärke s = 1,5 mm ermittelt. Verriegelungsmechanismen GN 731.2 werden lose mit Schließbolzen geliefert. Die Einsatzschlüssel sind beigelegt.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 117 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
