K0220.3001 Rohrgriff, abgewinkelt, Aluminium
Rohrgriffe abgewinkelt
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0220.3001
Rubix:331343
EAN:4059245125807



Dokumente
Produktdetails : K0220.3001 Rohrgriff, abgewinkelt, Aluminium
Werkstoff: Schenkel Thermoplast glaskugelverstärkt. Verbindungsrohr Aluminium.Ausführung: Thermoplast schwarz. Aluminium eloxiert.Bestellbeispiel: 06936-3002Hinweis: Die Griffschenkel sind mit dem Aluminium-Verbindungsrohr verstiftet. Zylinderschrauben mit Innensechskant schwarz verzinkt, Muttern und Unterlegscheiben werden mitgeliefert.Montage: Von der Bedienseite.
Rohrgriff gebogen
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 448 g |
|---|---|
| Länge | 300 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen