K0201.120043 Bügelgriff, Rund, Alu

Bügelgriffe rund

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0201.120043
Rubix:3306369
Hersteller:K0201.120043
EAN:4059245591725
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge128 mm
Material/VerarbeitungAluminium

Dokumente

Produktdetails : K0201.120043 Bügelgriff, Rund, Alu


Werkstoff: Rundaluminium.Ausführung: Oberfläche mattiert und naturfarben oder schwarz eloxiert.Bestellbeispiel: K0201.055051Hinweis: Abschlussscheiben sind im Lieferumfang nicht enthalten.Montage: Von der Rückseite.
Bügelgriff, Rund, Alu

Technische Informationen


Attribute
Länge128 mm
Material/VerarbeitungAluminium
6,23 exkl. MwSt.
/ Stück
7,41 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Länge

128 mm