K0201.040043 Bügelgriff

Bügelgriffe rund

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0201.040043
Rubix:3713144
Hersteller:K0201.040043
EAN:4059245836628
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge48 mm
Material/VerarbeitungAluminium

Dokumente

Produktdetails : K0201.040043 Bügelgriff


Werkstoff: Rundaluminium.Ausführung: Oberfläche mattiert und naturfarben oder schwarz eloxiert.Bestellbeispiel: K0201.055051Hinweis: Abschlussscheiben sind im Lieferumfang nicht enthalten.Montage: Von der Rückseite.
Bügelgriff

Technische Informationen


Attribute
Länge48 mm
Material/VerarbeitungAluminium
4,75 exkl. MwSt.
/ Stück
5,65 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen

Länge

48 mm