K0137.110 Rändelmutter, Form:A, Autom. Stahl
Rändelmutter aus Stahl und Edelstahl DIN 6303 Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0137.110
Rubix:325993



Dokumente
Produktdetails : K0137.110 Rändelmutter, Form:A, Autom. Stahl
Werkstoff: Automatenstahl 1.0718. Edelstahl 1.4305.Ausführung: Automatenstahl brüniert. Edelstahl blank.
Rändelmutter aus Stahl und Nirosta DIN 6303
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 83 g |
|---|---|
| Länge | 36 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen