Referenzen
Kipp:K0201.055051
Rubix:157796
EAN:4059245123216



Dokumente
Produktdetails : K0201.055051 Bügelgriff, Rund, Alu
Werkstoff: Rundaluminium.Ausführung: Oberfläche mattiert und naturfarben oder schwarz eloxiert.Bestellbeispiel: K0201.055051Hinweis: Abschlussscheiben sind im Lieferumfang nicht enthalten.Montage: Von der Rückseite.
Bügelgriff rund
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 25 g |
|---|---|
| Länge | 65 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
65 mm