DIN6335-KU-25-M5-K Kreuzgriff mit Gewindebuchse, Kunststoff
Kreuzgriff Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 6335-KU-25-M5-K
Rubix:92757
Hersteller:DIN 6335-KU-25-M5-K
EAN:4045525330306





Produktdetails : DIN6335-KU-25-M5-K Kreuzgriff mit Gewindebuchse, Kunststoff
Kreuzgriffe DIN 6335 mit Bohrung H7 sind unter der Norm GN 6335.1 lieferbar. Die Größe 100 ist auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7 g |
|---|---|
| Länge | 17 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 25 mm |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
