GN6335.1-80-M16-E Kreuzgriff mit vorstehender Buchse, mit Gewinde-Sackloch
Kreuzgriff Duroplast
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6335.1-80-M16-E
Rubix:92708
Hersteller:GN 6335.1-80-M16-E
EAN:4045525330795





Produktdetails : GN6335.1-80-M16-E Kreuzgriff mit vorstehender Buchse, mit Gewinde-Sackloch
Kreuzgriffe GN 6335.1 mit vorstehender Stahlbuchse (Grundmaße wie DIN 6335) weisen entscheidende Vorteile auf: Die Auflagefläche steht genau senkrecht zur Bohrung und ist mit vollem Durchmesser aus Stahl. Die vorstehende Stahlbuchse erlaubt eine einwandfreie Querstiftverbindung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 153 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 80 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
