K0145.104008 Kreuzgriff, DIN6335, Form:A, Aluminium
Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 aus Aluminium, Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0145.104008
Rubix:326266
EAN:4059245040704



Dokumente
Produktdetails : K0145.104008 Kreuzgriff, DIN6335, Form:A, Aluminium
Werkstoff: Aluminium.Ausführung: gleitgeschliffen. Blank.Auf Anfrage: Kreuzgriffe als Rohling (nicht gleitgeschliffen).
Kreuzgriff ähnlich DIN 6335 aus Aluminium, Form A
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 26 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage