GN528.3-PA-160-SW Bügelgriff für Sechskantschrauben. Schwarz, Kunststoff
Bügelgriffe, Kunststoff, für Senkschraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 528.3-PA-160-SW
Rubix:1130539
Hersteller:GN 528.3-PA-160-SW
EAN:4045525882898



Produktdetails : GN528.3-PA-160-SW Bügelgriff für Sechskantschrauben. Schwarz, Kunststoff
Bügelgriffe, Kunststoff, für Sechskantschraube
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 63 g |
|---|---|
| Länge | 160 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 28 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
