K0740.08250720 Zylindergriff, drehbar, Kunststoff

Zylindergriffe drehbar mit Innensechskant

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0740.08250720
Rubix:929469
EAN:4059245070985
K0740.08250720 Zylindergriff Drehbar D=25 - M8 H=72

Technische Zusammenfassung

Länge71 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0740.08250720 Zylindergriff, drehbar, Kunststoff


Werkstoff: Griff Thermoplast, Stahlteile verzinkt.Ausführung: Oberfläche schwarz satiniert.Bestellbeispiel: K0740.08230620Hinweis: Zylindergriffe können beispielsweise an Handräder und Kurbeln angeschraubt werden.
Zylindergriff Drehbar D=25 - M8 H=72

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung92 g
Länge71 mm
Material/VerarbeitungPlastik
HerkunftslandDE
Zolltarifcode39269097
3,35 exkl. MwSt.
/ Stück
3,99 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Länge