K0230.300083 Bügelgriff, Form:B Stahl
Bügelgriffe, Form B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0230.300083
Rubix:331439
EAN:4059245127061



Dokumente
Produktdetails : K0230.300083 Bügelgriff, Form:B Stahl
Werkstoff: Rundstahl.Hinweis: Als einfacher Bügelgriff oder abgewinkelt lieferbar.Auf Anfrage: geschliffen, gebürstet und mattverchromt oder schwarz pulverbeschichtet mit Feinstruktur.
Maschinengriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 950 g |
|---|---|
| Länge | 320 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage