GN7336-53-M10X1-30-NI Rändelgriff Mit Edelstahl-Gewindeeinsatz
Rändelgriffschraube Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 7336-53-M10X1-30-NI
Rubix:1866709
Hersteller:7336-53-M10X1-30-NI
EAN:4045525085497



Produktdetails : GN7336-53-M10X1-30-NI Rändelgriff Mit Edelstahl-Gewindeeinsatz
Rändelschrauben GN 7336 zeichnen sich durch ein attraktives Design in Verbindung mit einer geschlossenen Form aus (keine Ausnehmung an der Unterseite der Griffe). Rändelschrauben GN 7336 sind auch ohne Gewindeeinsatz erhältlich. Artikelnummern: GN 7336-34 GN 7336-42 GN 7336-53
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
