GN598.3-KU-21 Umleggriff, arretiert in Bedienstellung, Kunststoff
Umleggriffe Kunststoff / Umlegemechanik Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 598.3-KU-21
Rubix:148323
Hersteller:GN 598.3-KU-21
EAN:4045525299382





Produktdetails : GN598.3-KU-21 Umleggriff, arretiert in Bedienstellung, Kunststoff
Umleggriffe GN 598.3 werden eingesetzt, wenn aus Platz- oder Sicherheitsgründen der Griff zeitweilig nicht vorstehen soll.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 58 g |
|---|---|
| Länge | 67 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 21 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
