GN731.2-SU-12-27-1-SG Verriegelung mit Griffschale
Verriegelung mit Griffschale
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 731.2-SU-12-27-1-SG
Rubix:1866601
Hersteller:731.2-SU-12-27-1-SG
EAN:4045525110120



Produktdetails : GN731.2-SU-12-27-1-SG Verriegelung mit Griffschale
Verriegelungen mit Aufnahmeschale GN 731.2 werden dort eingesetzt, wo zusätzlich zur Verriegelung eine ausgeformte Aussparung erforderlich ist, z. B. wenn Betätigungselemente aus Platzgründen nicht hervorstehen dürfen. Eine auf 90° begrenzte Drehbewegung, z. B. des Dreiecks beim Typ DK, führt den Schließbolzen hinter den Rahmen, um die Tür zu schließen. Schließbolzen in unterschiedlichen Längen, von denen einige gecrimpt sind, können klappbar montiert werden, wodurch ein breites Anwendungsspektrum entsteht. Die Angaben zur Tragfähigkeit F1 und F2 wurden mit einer Wandstärke s = 1,5 mm ermittelt. Die Verriegelungsmechanismen GN 731.2 werden lose mit Schließbolzen geliefert. Die Steckschlüssel sind enthalten.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 117 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
