GN3663-34-M5-1 Drehmoment-Rändelgriff

Drehmoment-Rändelgriff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 3663-34-M5-1
Rubix:1862871
Hersteller:3663-34-M5-1
EAN:4045525093553
GN3663-34-M5-1 Drehmoment-Rändelgriff

Technische Zusammenfassung

Länge37,5 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN3663-34-M5-1 Drehmoment-Rändelgriff


Drehmomentbegrenzungsknöpfe GN 3663 werden eingesetzt, wenn das manuell aufgebrachte Drehmoment begrenzt werden soll. Beim Rechtsdrehen löst der mechanische Drehmomentmechanismus des gerändelten Knopfs ein „Übergreifen“ aus, sobald das eingestellte Drehmoment erreicht ist. Beim Linksdrehen verriegelt das mechanische System so, dass das Drehmoment nicht begrenzt wird. Beim Anziehen stellt dies sicher, dass das zulässige Höchstdrehmoment nicht überschritten wird. Andererseits wird das zum Lösen erforderliche Drehmoment stets zuverlässig übertragen. Nach Entfernen der Abdeckung und Lösen der Senkschraube kann die Gewinde- oder Buchseneinlage demontiert werden.

Technische Informationen


Attribute
Länge37,5 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Zolltarifcode76169990
39,90 exkl. MwSt.
/ Stück
47,48 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen