GN539-28-M12 Zylindergriff, fest, Kunststoff
Fester Zylindergriff Duroplast
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 539-28-M12
Rubix:92091
Hersteller:539-28-M12





Produktdetails : GN539-28-M12 Zylindergriff, fest, Kunststoff
Feste Zylindergriffe GN 539 können als Handgriffe, aber auch anstelle von Kugelknöpfen an Schalthebeln verwendet werden. Statt des Gewindezapfens müssen die Hebel dann mit einem Innengewinde versehen werden. Der Gewindezapfen dieser Zylindergriffe ragt tief in den Griffkörper hinein, dadurch ist die Bruchgefahr des Kunststoffkörpers stark gemindert.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 114 g |
|---|---|
| Länge | 90 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 28 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,40 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
