DIN6335-GG-50-B10-B Kreuzgriff mit Durchloch H7, Gusseisen
Kreuzgriff Gusseisen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 6335-GG-50-B10-B
Rubix:92745
Hersteller:DIN 6335-GG-50-B10-B
EAN:4045525329591





Produktdetails : DIN6335-GG-50-B10-B Kreuzgriff mit Durchloch H7, Gusseisen
Kreuzgriffe, Gusseisen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 99 g |
|---|---|
| Länge | 32 mm |
| Material/Verarbeitung | Eisen |
| Durchmesser | 50 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
