K0215.2002 Bügelgriff, Form:B, Edelstahl
Bügelgriffe Edelstahl, Form B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0215.2002
Rubix:331301
EAN:4059245125227



Dokumente
Produktdetails : K0215.2002 Bügelgriff, Form:B, Edelstahl
Werkstoff: Bügelgriff Edelstahl 1.4305. Befestigungsmaterial 1.4301.Ausführung: geschliffen und mattglänzend gebürstet.Hinweis: Edelstahlbügelgriffe eignen sich besonders für alle technischen Bereiche wo höchste Belastbarkeit und hohe chemische bzw. korrosive Beanspruchung gefordert wird.
Bügelgriff Nirosta
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 1015 g |
|---|---|
| Länge | 200 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
95,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort