DIN39-ST-16-D Ballengriff, fest, mit zylindrischem Zapfen
Feste Ballengriffe Stahl, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 39-ST-16-D
Rubix:355617
Hersteller:DIN 39-ST-16-D
EAN:4045525232693





Produktdetails : DIN39-ST-16-D Ballengriff, fest, mit zylindrischem Zapfen
Das amtliche Normblatt DIN 39 sieht zusätzlich die Größen 10 und 13 vor.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 43 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 16 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
