Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Standortsuche
de
Lagertechnik
(66.387)
Lineartechnik
(14.560)
Antriebstechnik
(209.975)
Dichtungstechnik
(35.252)
Fluidtechnik
(108.171)
Befestigung / Montage
(131.722)
Bearbeitung
(43.765)
Werkzeug / Messtechnik
(34.387)
Wartung / Reparatur
(2.805)
Arbeitsschutz
(33.177)
Betriebsbedarf
(29.147)
Klebebänder und Schutzfolien
(917)
Befestigungsmaterialien
(83.609)
Bedienungselemente
(45.492)
Eisenwaren Bau
(729)
Siehe Befestigung / Montage
Bedienungselemente
(45.492)
Siehe Bedienungselemente
< Zurück
Rubix Kategorien
Befestigung / Montage
Bedienungselemente
Bedienungselemente
Knöpfe / Griffe
Griff
GN6336.13-63-M12-30-H Sterngriffschraube mit Ringöse/Halteseil, Edelstahl
GN6336.13-63-M12-30-H Sterngriffschraube mit Ringöse/Halteseil, Edelstahl
Sterngriff mit Verliersicherung
Referenzen
ganter:
GN 6336.13-63-M12-30-H
rubix:
1866085
hersteller:
6336.13-63-M12-30-H
ean:
4045525971752
Technische Zusammenfassung
Werkstoff
Kunststoff, Edelstahl
Länge
30
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : GN6336.13-63-M12-30-H Sterngriffschraube mit Ringöse/Halteseil, Edelstahl
Technische Informationen
Attribute
Werkstoff
Kunststoff, Edelstahl
Länge
30
mm
Durchmesser
63
mm
Zolltarifcode
39263000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
9,38
€
exkl. MwSt.
/
Stück
11,16
€
inkl. MwSt.
Versandbereit in der Regel innerhalb von (
5
) Arbeitstagen
Zum Warenkorb hinzufügen
PDF erzeugen
Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an
GN675.1-50-M12-DTR Softline-Kugelgriff, Abdeckkappe Transparent Elesa
K0221.4001 Rohrgriff, Form:A, Aluminium
GPN 335 M 16 X 1.5 Griffverschluss PE-LD gelb
GN99.2-10-M6-40-M Kegelgriff verstellbar mit Schraube gerade
GN421.10-M10-20-KU Rändelhohlschraube mit Kunststoffzapfen
K0145.404008 Kreuzgriff, DIN6335, Form:D, Aluminium
K0274.09057X30 Flügelgriff, Form:L, Kunststoff
K0155.11017 Sterngriff, ähnlich DIN6336, Form:H, Kunststoff
K0155.708X40 Sterngriff, ähnlich DIN6336, Form:LS, Kunststoff
K0141.04X15 Rändelschraube, Duroplast
K0221.5002 Rohrgriff, Form:B, Aluminium
K0155.7105X30 Sterngriff, ähnlich DIN6336, Form:LS, Kunststoff
GN6336.4-SK-80-M16-30 Sterngriffschraube
K0253.4105X30 Griffkugel, GR.4, Kunststoff
K0155.4061X30 Sterngriff, ähnlich DIN6336, Form:L, Kunststoff