K1060.10114008290 Bügelgriff, Form:A, Biopolymer

Bügelgriffe, Form A

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K1060.10114008290
Rubix:3745610
Hersteller:K1060.10114008290
EAN:4059245634026
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge170 mm
Material/VerarbeitungPolyamid

Dokumente

Produktdetails : K1060.10114008290 Bügelgriff, Form:A, Biopolymer


Werkstoff: Thermoplast PA (Polyamid), glaskugelverstärkt. Schraube und Mutter aus Stahl oder Edelstahl.Ausführung: blank.Hinweis: Dieser Bügelgriff zeichnet sich durch sein großes Volumen und seine angenehme Haptik aus.
Bügelgriff, Form:A, Biopolymer

Technische Informationen


Attribute
Länge170 mm
Material/VerarbeitungPolyamid
8,27 exkl. MwSt.
/ Stück
9,84 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

Material/Verarbeitung