Griff Elesa+Ganter GN 333.1-28-500-A-ES, Länge: 500 mm
Rohrgriff Aluminium / Zink-Druckguss
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 333.1-28-500-A-ES
Rubix:794645
Hersteller:GN 333.1-28-500-A-ES
EAN:4045525721258



Produktdetails : GN333.1-28-500-A-ES Rohrgriff, gerade, Rohr Aluminium, Füße Zink-Druckguss
Bei Rohrgriffen GN 333.1 kann das Griffrohr ohne weitere Bearbeitung an die Grifffüße angeschraubt werden. Deshalb lassen sich Sonderlängen einfach realisieren. Bei Form B gehören Linsenschrauben, Sechskantmuttern und Unterlegscheiben zum Lieferumfang.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 480 g |
|---|---|
| Länge | 500 mm |
| Material/Verarbeitung | aluminium |
| Durchmesser | 28 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
