GN225-22-SW Bügelgriff, Stahlguss

Bügelgriff Stahlguss

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 225-22-SW
Rubix:351368
Hersteller:GN 225-22-SW
EAN:4045525508330
GN225-22-SW Bügelgriff schwarz beschichtet

Technische Zusammenfassung

Länge125 mm
Material/VerarbeitungStahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN225-22-SW Bügelgriff, Stahlguss


Bügelgriffe GN 225 zeichnen sich aufgrund der Form, der Befestigungsgewinde und dem Werkstoff durch eine hohe Stabilität aus.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht388 g
Länge125 mm
Material/VerarbeitungStahl
Durchmesser22 mm
HerkunftslandCN
Zolltarifcode83024900
10,51 exkl. MwSt.
/ Stück
12,51 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen

Länge