Referenzen
Elesa+Ganter:GN 563-40-M6
Rubix:92167
Hersteller:563-40-M6





Produktdetails : GN563-40-M6 T-Griff, Kunststoff
T-Griffe GN 563 können sowohl als Bedienungselement, als auch zum Spannen eingesetzt werden, dabei lassen sich große Spannkräfte erzielen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 17 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,51 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
