GN425-16-300-BT Bügelgriff mit Auflagescheibe, Stahl

Bügelgriff Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 425-16-300-BT
Rubix:1864437
Hersteller:425-16-300-BT
EAN:4045525095847
GN425-16-300-BT Bügelgriff, Brüniert

Technische Zusammenfassung

Länge300 mm
Material/VerarbeitungStahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN425-16-300-BT Bügelgriff mit Auflagescheibe, Stahl


Schrank "U"-Griffe GN 425.6 Ø 8 und Ø10 werden mit zwei Positionierscheiben geliefert. Sie gewährleisten eine perfekte Positionierung selbst bei großen Öffnungen im Schrank. Die Scheiben sind lose beiliegend. Die verchromte Ausführung ist nur bedingt für den Außeneinsatz geeignet. Der Edelstahlausführung sollte der Vorzug gegeben werden. Das Herstellungsverfahren (Biegen) ermöglicht die Fertigung von Sonderlängen in verhältnismäßig kleinen Stückzahlen.

Technische Informationen


Attribute
Länge300 mm
Material/VerarbeitungStahl
Zolltarifcode83024900
10,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,61 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen