K0658.1004 Flügelgriff, Miniwing, Form:D, Kunststoff
Flügelgriffe "Miniwing" mit durchgehendem Innengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0658.1004
Rubix:517332
EAN:4059245117987



Dokumente
Produktdetails : K0658.1004 Flügelgriff, Miniwing, Form:D, Kunststoff
Technische Emotion spielte bei der Entwicklung dieses kleindimensionierten Flügelgriffs eine wesentliche Rolle. Als Resultat ist Miniwing weit mehr als Mittel zum Zweck. Er ist ein vernunftbetontes Bedien- und Arbeitsteil mit einer fingerspezifischen Ergonomie.Werkstoff: Griff Thermoplast. Buchse aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Griff schwarzgrau. Stahl blau chromatiert. Edelstahl blank.Bestellbeispiel: K0658.1004
Miniwing mit durchgehendem Innengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 7 g |
|---|---|
| Länge | 14,3 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage