K1060.2120061 Bügelgriff, Form:B, Polyamid

Bügelgriffe, Form B

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K1060.2120061
Rubix:1937101
EAN:4059245220847
K1060.2120061 Bügelgriff,B Thermopl, Schw. RAL7021, Komp:St., A=120,D=M06

Technische Zusammenfassung

Länge146 mm
Material/VerarbeitungStahl
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K1060.2120061 Bügelgriff, Form:B, Polyamid


Werkstoff: Thermoplast PA (Polyamid), glaskugelverstärkt. Buchse aus Stahl.Ausführung: blank.Hinweis: Dieser Bügelgriff zeichnet sich durch sein großes Volumen und seine angenehme Haptik aus.

Technische Informationen


Attribute
Länge146 mm
Material/VerarbeitungStahl
HerkunftslandDE
5,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,16 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen

Länge

Material/Verarbeitung