Griff Elesa+Ganter GN 565.2-26-128-B-SW, Länge: 128 mm
Schräger Bügelgriff Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 565.2-26-128-B-SW
Rubix:1130680
Hersteller:GN 565.2-26-128-B-SW
EAN:4045525884861



Produktdetails : GN565.2-26-128-B-SW Klemmhebel, verstellbar mit Edelstahl-Gewindestift
Bügelgriffe GN 565.2 werdem aus gezogenem Aluminiumprofil hergestellt. Sie zeichnen sich durch Stabilität und ergonomische Formgebung aus. Durch ihre abgeschrägten Auflageflächen gestatten sie den Zugriff auch bei beengten Platzverhältnissen. Aufgrund des Fertigungsverfahrens (Biegen) können‚ Sonderlängen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 209 g |
|---|---|
| Länge | 128 mm |
| Material/Verarbeitung | aluminium |
| Durchmesser | 26 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
