GN425.1-NI-10-120-GS Bügelgriff, abgewinkelt, Edelstahl
Bügelgriff Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 425.1-NI-10-120-GS
Rubix:577953
Hersteller:425.1-NI-10-120-GS
EAN:4045525805606




Produktdetails : GN425.1-NI-10-120-GS Bügelgriff, abgewinkelt, Edelstahl
Abgewinkelte Bügelgriffe GN 425.1 werden serienmäßig mit zwei Auflagescheiben geliefert. Sie sichern eine einwandfreie Auflage des Griffes auch bei großen Anschlußbohrungen. Die Scheiben sind lose beigelegt. Für den Einsatz im Außenbereich ist die verchromte Ausführung nur bedingt geeignet, in diesem Fall ist die Edelstahl-Ausführung vorzuziehen.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 120 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 10 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
