GN3663-42-M8-25-2 Drehmoment-Rändelgriffschraube
Drehmoment-Rändelgriffschraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 3663-42-M8-25-2
Rubix:1862937
Hersteller:3663-42-M8-25-2
EAN:4045525094420



Produktdetails : GN3663-42-M8-25-2 Drehmoment-Rändelgriffschraube
Drehmomentbegrenzende Knebel-Schrauben GN 3663 werden eingesetzt, wenn das manuell aufgebrachte Drehmoment begrenzt werden soll. Beim Rechtsdrehen löst das drehmomentmechanische System des gerändelten Knebels ein „Übergreifen“ aus, sobald das vorgegebene Drehmoment erreicht ist. Beim Linksdrehen verriegelt das mechanische System so, dass das Drehmoment nicht begrenzt ist. Beim Anziehen sorgt dies dafür, dass das zulässige Maximaldrehmoment nicht überschritten wird. Das für das Lösen erforderliche Drehmoment wird hingegen stets zuverlässig übertragen. Nach Entfernen der Abdeckung und Lösen der Senkkopfschraube kann der Gewinde- bzw. Buchseneinsatz ausgebaut werden.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
