GN565.3-20-160-A-SR Bügelgriff, Montage von der Rückseite, Aluminium

Bügelgriff Aluminium

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 565.3-20-160-A-SR
Rubix:1865731
Hersteller:565.3-20-160-A-SR
EAN:4045525066939
GN565.3-20-160-A-SR Haltegriff, Silber-Struktur Beschichtet

Technische Zusammenfassung

Länge160 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN565.3-20-160-A-SR Bügelgriff, Montage von der Rückseite, Aluminium


Schrank-"U"-Griffe GN 565.3 eignen sich für Anwendungen, bei denen geringere Hubkräfte erforderlich sind, wie z. B. an Klappen oder Maschinenschutzabdeckungen. Die Senkbohrungen vom Typ B ermöglichen die Befestigung mit selbstschneidenden Schrauben oder Senknieten. Das Herstellungsverfahren (Biegen) erlaubt die Fertigung von Sonderlängen in relativ kleinen Stückzahlen.

Technische Informationen


Attribute
Länge160 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Zolltarifcode83024900
6,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,57 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen