GN425-AL-12-250-EL Bügelgriff mit Auflagescheibe, Aluminium
Bügelgriff Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 425-AL-12-250-EL
Rubix:1789331
Hersteller:GN 425-AL-12-250-EL
EAN:4045525919945



Produktdetails : GN425-AL-12-250-EL Bügelgriff mit Auflagescheibe, Aluminium
Aluminium-Bügelgriff, eloxiert
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 250 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 12 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
