GN425-AL-10-235-RS Bügelgriff mit Auflagescheibe, Aluminium
Bügelgriff Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 425-AL-10-235-RS
Rubix:1864453
Hersteller:425-AL-10-235-RS
EAN:4045525095915



Produktdetails : GN425-AL-10-235-RS Bügelgriff mit Auflagescheibe, Aluminium
Aluminium-Schrank "U"-Griffe GN 425 Ø 8 und Ø10 werden mit zwei Ortungsscheiben aus Edelstahl geliefert. Sie gewährleisten eine perfekte Positionierung auch bei großen Bohrungen im Schrank. Die Scheiben sind lose beigelegt. Das Fertigungsverfahren (Biegen) ermöglicht die Herstellung von Sonderlängen auch in relativ kleinen Stückzahlen.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 235 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 10 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
