GN425-AL-16-200-EL Bügelgriff mit Auflagescheibe, Aluminium
Bügelgriff Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 425-AL-16-200-EL
Rubix:1864476
Hersteller:GN 425-AL-16-200-EL
EAN:4045525920040



Produktdetails : GN425-AL-16-200-EL Bügelgriff mit Auflagescheibe, Aluminium
Aluminium-Gehäuse "U"-Griffe GN 425 Ø 8 und Ø10 werden mit zwei Edelstahl-Positionierscheiben geliefert. Sie gewährleisten eine perfekte Positionierung auch bei großen Öffnungen im Gehäuse. Die Scheiben sind lose beigelegt. Der Herstellungsprozess (Biegen) ermöglicht die Fertigung von Sonderlängen in relativ kleinen Stückzahlen.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 200 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 16 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
