DIN6336-AL-80-M16-D-MT Sterngriff mit Gewinde-Durchloch, Aluminium matt
Sterngriff Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 6336-AL-80-M16-D-MT
Rubix:218488
Hersteller:DIN 6336-AL-80-M16-D-MT
EAN:4045525334298





Produktdetails : DIN6336-AL-80-M16-D-MT Sterngriff mit Gewinde-Durchloch, Aluminium matt
Sterngriffe, Aluminium
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 220 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 80 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
