K0274.004 Flügelgriff, Miniwing, Form:K, Kunststoff
Flügelgriffe "Miniwing" mit Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0274.004
Rubix:330699
EAN:4059245116591



Dokumente
Produktdetails : K0274.004 Flügelgriff, Miniwing, Form:K, Kunststoff
Sowohl Flügel- und T-Griffe als auch Griffmuttern und -schrauben werden als Klemm-, Halte- oder Befestigungselement in verschiedenen Bereichen eingesetzt. Als Standardelemente im Maschinen- oder Anlagenbau fungieren sie für Handbedienungen an Baugruppen, Maschinen oder Aggregaten.
WERKSTOFF: Thermoplast. Buchse aus Messing, Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Griff schwarzgrau. Stahl blau passiviert. Edelstahl blank. | AUSFÜHRUNG 1: Miniwing
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 7 g |
|---|---|
| Länge | 15 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen