GN425-AL-8-128-SR Bügelgriff mit Auflagescheibe, Aluminium
Bügelgriff Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 425-AL-8-128-SR
Rubix:792548
Hersteller:GN 425-AL-8-128-SR
EAN:4045525826717



Produktdetails : GN425-AL-8-128-SR Bügelgriff mit Auflagescheibe, Aluminium
Aluminium-Bügelgriff, silber matt kunststoffbeschichtet
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 128 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 8 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
