Griff Kipp K0204.11200106, Länge: 137 mm
Bügelgriffe oval mit Außenbohrung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0204.11200106
Rubix:1492198
EAN:4059245123766



Dokumente
Produktdetails : K0204.11200106 Bügelgriff, oval, Außenbohrung, Alu
Werkstoff: Ovalaluminium EN AW-6060.Ausführung: schwarz pulverbeschichtet bzw. rubinrot RAL 3003.Bestellbeispiel: 06920-11000105Montage: Von der Bedienseite.Zubehör: Passende Schrauben zur Befestigung der Bügelgriffe: - Zylinderschraube ISO 4762-M5/ M6.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 168 g |
|---|---|
| Länge | 137 mm |
| Material/Verarbeitung | aluminium |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
Länge
137 mm