GN565-26-179-SW Bügelgriff, schwarz, Aluminium

Bügelgriff Aluminium

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 565-26-179-SW
Rubix:578169
Hersteller:GN 565-26-179-SW
EAN:4045525294929
GN565-26-179-SW Bügelgriff schwarz

Technische Zusammenfassung

Länge179 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN565-26-179-SW Bügelgriff, schwarz, Aluminium


Bügelgriffe GN 565 werden aus gezogenem Aluminiumprofil hergestellt. Sie zeichnen sich durch Stabilität und ergonomische Formgebung aus. Aufgrund des Fertigungsverfahrens (Biegen) können Sonderlängen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht234 g
Länge179 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser26 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode83024900
10,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,11 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

Länge

179 mm