GN731.2-SC-0-46-2-SG Verriegelung mit Griffschale

Verriegelung mit Griffschale

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 731.2-SC-0-46-2-SG
Rubix:1866551
Hersteller:731.2-SC-0-46-2-SG
EAN:4045525109353
GN731.2-SC-0-46-2-SG Verriegelung Mit Griffschale

Technische Zusammenfassung

Länge117 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN731.2-SC-0-46-2-SG Verriegelung mit Griffschale


Verriegelungen mit Greifmulde GN 731.2 werden in Anwendungen eingesetzt, die neben dem Verschlussmechanismus eine formgebende Vertiefung erfordern, z. B. wenn Bedienelemente aus Platzgründen nicht hervorstehen dürfen. Eine auf 90° begrenzte Drehbewegung, z. B. des Dreiecks beim Typ DK, bringt den Schließbolzen hinter den Rahmen, um die Tür zu schließen. Schließbolzen in verschiedenen Längen, von denen einige gecrimpt sind, können klappbar montiert werden und eröffnen so ein breites Anwendungsspektrum. Die Angaben zur Tragfähigkeit F1 und F2 wurden bei einer Wandstärke s = 1,5 mm ermittelt. Verriegelungen GN 731.2 werden lose mit Schließbolzen geliefert. Die Steckschlüssel sind im Lieferumfang enthalten.

Technische Informationen


Attribute
Länge117 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Zolltarifcode39263000
12,34 exkl. MwSt.
/ Stück
14,68 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen