GN6337.3-25-M10-20-M Kugelgriff, verstellbar, gerade, Ausrasten durch Drücken

Verstellbarer Kugelgriff Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 6337.3-25-M10-20-M
Rubix:359191
Hersteller:GN 6337.3-25-M10-20-M
EAN:4045525343740
GN6337.3-25-M10-20-M Kugelgriff verstellbar mit Schraube gerade

Technische Zusammenfassung

Länge20 mm
Material/VerarbeitungStahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN6337.3-25-M10-20-M Kugelgriff, verstellbar, gerade, Ausrasten durch Drücken


Verstellbare Kugelgriffe GN 6337.3 zeichnen sich durch ihre kleinen Baumaße aus. Wie alle verstellbaren Hebel sind sie dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. In der Kugelbohrung befindet sich der Gewindeeinsatz, der durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden ist. Durch Niederdrücken des Griffes wird die Kerbverzahnung frei, und der Griff kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen’’ rastet der Griff selbsttätig wieder ein. Ist ein Schwenken des Griffes um 360° nicht möglich, kann der Einsatz (nach dem Ausrasten) mit Hilfe der geschlitzten Rändelschraube eingeschraubt werden.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht129 g
Länge20 mm
Material/VerarbeitungStahl
Durchmesser25 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879059
13,98 exkl. MwSt.
/ Stück
16,64 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Länge