GN767-35-300-DSG Bügelgriff, Abdeckkappen Schwarzgrau Elesa
Bügelgriff Aluminium / Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 767-35-300-DSG
Rubix:144293
Hersteller:GN 767-35-300-DSG
EAN:4045525373334





Produktdetails : GN767-35-300-DSG Bügelgriff, Abdeckkappen Schwarzgrau Elesa
Das Design der Bügelgriffe GN 767 ist auf die Produktfamilie Ergostyle® abgestimmt. Befestigungselemente (Schrauben bzw. Muttern) werden durch die abnehmbaren Endkappen verdeckt. Diese sind in den verschiedenen Ergostyle®-Farben lieferbar und bieten somit zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten. Zur Montage werden die Endkappen von oben eingeschoben. Zur Demontage können sie mit einem Schraubendreher an der Aussparung wieder angehoben werden. Dem Bügelgriff sind zwei zusätzliche Haltestifte Ø 4 lose beigelegt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 450 g |
|---|---|
| Länge | 300 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 35 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
