GN529-15-M5-25 Rändelschraube, Kunststoff

Rändelschraube Kunststoff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 529-15-M5-25
Rubix:1290396
Hersteller:529-15-M5-25
EAN:4045525098428
GN529-15-M5-25 Rändelschraube Elesa

Technische Zusammenfassung

Länge25 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN529-15-M5-25 Rändelschraube, Kunststoff


Die Oberflächenqualität der Rändelmutter GN 529 entspricht einem ausreichend hohen Standard, um den höchsten Anforderungen gerecht zu werden. Die Gratstelle ist nicht sichtbar.
Rändelschraube Elesa

Technische Informationen


Attribute
Länge25 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Zolltarifcode39263000
1,47 exkl. MwSt.
/ Stück
1,75 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Länge