K0155.1065 Sterngriff, ähnlich DIN6336, Form:H, Kunststoff
Sterngriffe Kunststoff, ähnlich DIN 6336, Gewindeeinsatz Stahl, mit Passbuchse, Form H
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0155.1065
Rubix:326504
EAN:4059245045280



Dokumente
Produktdetails : K0155.1065 Sterngriff, ähnlich DIN6336, Form:H, Kunststoff
Spanngriffe und Griffe in Form von Kreuz- und Sternoptik kommen hauptsächlich als Halte- und Befestigungselement für Handbedienungen zum Einsatz. Sie kennzeichnen sich unter anderem durch ihre ergonomische Form. Die unterschiedlichen Werkstoffe, Größen und Formen finden unter anderem Anwendung im Maschinenbau und der Chemieindustrie.
WERKSTOFF: Thermoplast schwarz, Buchse Stahl. | AUSFÜHRUNG: Buchse verzinkt, blau passiviert. | AUF ANFRAGE: Weitere Farben bzw. Beschriftungen wie Firmenlogos oder Symbole. | AUSFÜHRUNG 1: Passbohrung
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 12 g |
|---|---|
| Länge | 32 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 6 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage