GN598.5-KU-26 Umleggriff, arretiert in Bedienstellung, Kunststoff
Umleggriff Umlegemechanik Kunststoff / Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 598.5-KU-26
Rubix:357298
Hersteller:GN 598.5-KU-26
EAN:4045525299634





Produktdetails : GN598.5-KU-26 Umleggriff, arretiert in Bedienstellung, Kunststoff
Umleggriffe GN 598.5 werden eingesetzt, wenn aus Platz- oder Sicherheitsgründen der Griff zeitweilig nicht vorstehen soll.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 134 g |
|---|---|
| Länge | 102 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 26 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
