GN5337.2-25-M5-16 Sterngriffschraube, Gewindezapfen Stahl, Kunststoff
Sterngriff Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 5337.2-25-M5-16
Rubix:124055
Hersteller:5337.2-25-M5-16




Produktdetails : GN5337.2-25-M5-16 Sterngriffschraube, Gewindezapfen Stahl, Kunststoff
Sternknöpfe mit Gewindestift, Kunststoff
Charakteristisch für die Sterngriffe GN 5337.2 sind die 5 Noppen bzw. Griffmulden. Sie verleihen diesen Griffen nicht nur ein ansprechendes Design, sondern durch ihre Form läßt sich auch ein hohes Drehmoment erzielen. Der verwendete Kunststoff, die matte, etwas rauhe Oberfläche, aber auch die großen Radien machen diese Sterngriffe sehr ,,griffsympathisch. Ausführung mit farbigem Abdeckstopfen auf Anfrage.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 25 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
Länge
16 mm
