Referenzen
INA:EGB8040-E50-Y
Rubix:721641
Hersteller:0713520310000
EAN:4012802756920


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 40 mm |
Produktdetails : EGB8040-E50-Y (INA) Buchse INA
Metall-Polymer Verbundgleitbuchse, wartungsarm, ISO 3547, mit Stahlrücken
Metall-Polymer Verbundgleitbuchse, wartungsarm, ISO 3547, mit Stahlrücken
Stärken
Wartungsfreies Metall/Polymer E40, gute Gleiteigenschaften. Chemische Reaktivität von Null.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 156,9 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 40 mm |
| Serie | egb..-e50 |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen