Referenzen
INA:EGB140100-E40-Y
Rubix:721468
Hersteller:0709511870000
EAN:4012802758511




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 145 mm |
| Breite | 100 mm |
Produktdetails : EGB140100-E40-Y (INA) Buchse INA
Metall/Polymer-Verbundgleitbuchse, wartungsfrei, ISO 3547, mit Stahlrücken
Metall-Polymer Verbundgleitbuchse, wartungsfrei, ISO 3547, mit Stahlrücken
Stärken
E50 mit reduziertem Wartungsaufwand aus Polyoxymethylen, unempfindlich gegen Belastungen und stoßfest.
Anwendungen
Für reibungslose Lagerung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 842,3 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 140 mm |
| Außendurchmesser | 145 mm |
| Breite | 100 mm |
| Serie | egb..-e40 |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
93,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage