Referenzen
Permaglide®:PAP 100X105X25 P10
Rubix:836388


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 105 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : PAP 100X105X25 P10 Buchse Permaglide
Buchse PAP, wartungsfrei, mit Stahlrücken.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 105 mm |
| Breite | 25 mm |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen